島製作所
オールカーボンクオッドケイン用四点杖グリップカバー
(1件のレビュー)
材質
本体:カーボン、ベース:カーボン、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)
400
支柱(mm)
約24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62057738
-
¥
1,640
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください