シナノ
レビータ ポータブル+(プラス)
レビータポータブル+は、折り畳み式ウォーキングポール。折りたたんで収納すればほぼA4サイズ。いつでもどこへでも携帯できます。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:発泡EVA+エラストマー
寸法(cm)
支柱:Φ1.6×Φ1.4×Φ1.24、収納時:32
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62058483
-
ロング(100-115cm)
255
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
62058492
-
ショート(90-105cm)
235
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください