イーストアイ
セーフティーアームロレータキャリー
ショッピングカートとしての使用や、たくさんの荷物を持ち運ぶこともできる歩行補助車。
重たい灯油や、かさばる箱ティッシュも特大かごに載せることができます。
材質
本体:アルミ(一部スチール)、グリップ:合成ゴム
質量(kg)
7
幅(cm)
折りたたみ時:50、大型かご:38
高さ(cm)
折りたたみ時:83、大型かご:21
奥行き(cm)
折りたたみ時:34.5、大型かご:50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059095
-
¥
35,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください