島製作所
リズムRWC
買い物カゴ受け付。簡単操作の手元駐車ストッパ。折りたたみ可能。
耐荷重(kg)
80
材質
本体:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
4.4
幅(cm)
折りたたみ時:46.5、座面:27
高さ(cm)
折りたたみ時:64、座面:48
奥行き(cm)
折りたたみ時:28、座面:23
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059524
-
二筋格子ブルー
¥
27,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
62059533
-
フラワーG
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください