象印ベビー
ライトミニM
座面内側内部にカゴ止めバンドが搭載され、買い物カゴが固定できます。
積載重量は約12kg
カーブハンドル採用で押しやすい
色
紺
耐荷重(kg)
100
材質
本体:アルミ、袋部:綿(樹脂コーティング)
質量(kg)
4.2
幅(cm)
折りたたみ時:45、座面:31
高さ(cm)
折りたたみ時:80.5、座面:45
奥行き(cm)
折りたたみ時:31、座面:23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059542
-
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください