象印ベビー
ライトステップタイニーWヌーボー
デラックスカーブハンドル仕様で、楽に握れ操作性が良いです。
後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
材質
本体:アルミ、袋部:ポリエステル、ナイロン、綿(コーティング)
質量(kg)
4
幅(cm)
折りたたみ時:42、座面:27
高さ(cm)
折りたたみ時:90、座面:44
奥行き(cm)
折りたたみ時:30、座面:23
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059682
TNYWN-PNB
ペイズリーネイビー
¥
43,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
62059664
TNYWN-VL
バイオレット
¥
36,000
取扱い終了
62059673
TNYWN-FW
フラワー
¥
36,000
取扱い終了
62059698
TNYWN-ZB
ゼブラ
¥
39,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください