島製作所
サニーウォーカーAW-Ⅲ
コンパクトに折り畳めて持ち運びが便利です。手元でブレーキ・駐車ストッパーができます。杖などを使われており歩行に不安になられたお客様がまずはじめに利用されるケースが多いです。
材質
本体:アルミパイプ(粉体塗装)、バッグ材質:ポリエステル、タイヤ:EVA
質量(kg)
4.3
幅(cm)
折りたたみ時:43、座面:25
高さ(cm)
折りたたみ時:68、座面:46
奥行き(cm)
折りたたみ時:35、座面:18
制限体重(kg)
80
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059725
-
Bブラウン
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62059716
-
ローズ柄R
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください