象印ベビー
キュートミニW
カーブハンドル仕様で、楽に握れ、荷物がたくさん入るスマートカーです。
簡単開閉式で、コンパクトに収納でき、持ち運びに最適です。
後部に3kg対応のバッグ装備しております。
材質
本体:アルミ、袋部:綿(コーティング)
質量(kg)
3.9
幅(cm)
折りたたみ時:40、座面:31
高さ(cm)
折りたたみ時:87、座面:45
奥行き(cm)
折りたたみ時:26、座面:21
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62059865
CM-FL
フラワー
¥
31,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
62059874
CN-PT
ペイント柄
¥
27,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください