曜日別特売

電動アシストカート スイート

電動アシストカート スイート - フジマイクロ

電動モーターのパワーで、重くても坂道でも楽に荷物を運べます。
バッグを取り外せば、クーラーボックスや箱物も運べます。
操作も簡単!電源ボタンを押して、引っ張るだけでアシストしてくれます。
段差や砂利道にも強い、大口径タイヤを採用しています。
15度以上傾けないとアシスト機能が働かない、安全設計。

容量(L)37仕様駆動時間約2時間(10Kg積載時)材質本体:アルミパイプ、タイヤ:ゴム、バッグ:ポリエステル(防水加工)質量(kg)3.8消費電力(W)約30幅(cm)バッグ:35高さ(cm)バッグ:50駆動源リチウムイオン充電池、充電時間/約5時間奥行き(cm)バッグ:20内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059962-ブルー
24,800
取扱い終了
62059978-ローズ
24,800
取扱い終了
62059987-ブラック
24,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする