おとなりカート

おとなりカート - 幸和製作所

外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。
360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。

材質本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮幅(cm)折りたたみ時:31.5、バッグ:28高さ(cm)折りたたみ時:55、バッグ:37奥行き(cm)折りたたみ時:20、バッグ:19.5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62059996WCC03ネイビー
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62060005WCC03ベージュ
19,800
取扱い終了
62060014WCC03ブラック
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする