象印ベビー
キャリーライトSN
大型バッグでフタを開ければ荷物の出し入れが簡単にできます
ハンドルを握るとブレーキが利き、黄色のボタンを押すとストッパーがかかります。
材質
本体:アルミ、袋部:ナイロン
質量(kg)
2.6
幅(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:31
高さ(cm)
折りたたみ時:66.5、バッグ:39
奥行き(cm)
折りたたみ時:36.5、バッグ:20
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060023
-
ペイズリーブルー
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
62060048
-
ブラック
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
62060057
-
タータングリーン
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
62060032
-
ワイン
¥
23,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください