島製作所
メロディ プリモ
横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
耐荷重(kg)
8
材質
本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
8
幅(cm)
収納時:24
高さ(cm)
収納時:66
奥行き(cm)
収納時:36.5
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060127
-
メッシュBK
右用
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
62060145
-
メッシュBK
左用
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
62060118
-
メッシュエンジ
右用
¥
21,000
取扱い終了
62060136
-
メッシュエンジ
左用
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください