メロディスムーズ

メロディスムーズ - 島製作所

スムーズに使用しやすいベアリング仕様です。
ワンタッチのレバー操作で駐車ストッパをかけることができます。

耐荷重(kg)8質量(kg)約2.5車輪径(Φmm)前後約100幅(cm)収納時:23.5高さ(cm)収納時:59奥行き(cm)収納時:30.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060154-キルティングBK
24,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
62060163-ローズ柄R
24,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
62060172-メッシュBK
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
62060188-メッシュBR
24,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする