島製作所
メロディスムーズST
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質
本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン
質量(kg)
2.3
幅(cm)
折りたたみ時:59、バッグ:37
高さ(cm)
折りたたみ時:30.5、バッグ:29
奥行き(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:19
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060233
-
Bグレー
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
62060242
-
Bブラウン
¥
19,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください