エフ・アイ・ティー・パシフィック
丸洗い3D通気クッション
カバーも中材も簡単に水洗い、乾燥ができ、いつも清潔に使えます。
2つの通気素材により、優れた通気性とクッション性を持ちます。
材質
カバー:ナイロン・ポリエステル(旭化成フュージョン)、中材:指定外繊維(ブレスエアー)
質量(g)
400
高さ(cm)
4
縦(cm)
40
横(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060434
FT400B
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください