ブレイラハイブリッド・ケアシート

ブレイラハイブリッド・ケアシート - ボディドクターメディカルケア

独特の強力な弾力で柔らかいのに底付き感がなく、座り心地が特にいい。
通気と防水の両面使用で、季節、環境、症状を問わず、どなたでも使用できます。
通気面は、吸汗速乾素材を使用し、通気性に優れ、暑い季節や環境でも快適に使用できる。

仕様車イス用材質心材:天然汰テックスフォーム、カバー:通気面ポリエステル100%(吸汗速乾素材)・防水面ポリエステル100%(透湿防水素材)ネイビー質量(g)800寸法(cm)40×40×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060547BRHS-400-BL
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする