リフレックス

リフレックス - ユーキトレーディング

ウレタンフォームの特徴である安定感と、エアーの特徴である除圧効果の両方を兼ね備えたハイブリッドクッション。
従来はバルブで空気量調整が必要でしたが、リフレックスは空気自動開放バルブを採用し、空気量調整の手間を解消!ファンを使用し防水の機能も追加。

材質本体:ウレタンフォーム・ポリエステル、カバー:ナイロン質量(g)700幅(cm)40高さ(cm)8アズワン品番64-9333-72奥行き(cm)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62060565735001-1616-2
30,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする