ピーエーエス
モールドシート
スタンダード車いすの上に置くだけで快適な姿勢が保てます。
標準型・リクライニング型車いすでの食事等の活動がしやすくなります。
カバーは防臭・抗菌・帯電防止作用に優れたミューファンを使用し防水の機能も追加。
材質
クッション:ポリウレタンHRフォーム、カバー:ポリウレタン100%・スリット糸ミューファン使用
色
紺
質量(g)
960
幅(cm)
40
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060574
PAS-MSW-002
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください