日進医療器(車イス)
車イス用テーブル″これべんり″軽量タイプ
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質
テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金
質量(kg)
約2.7
幅(cm)
63、テーブル部:63
高さ(cm)
4.6、テーブル部:2
奥行き(cm)
55、テーブル部:50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060617
TY070L
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください