MOGU
MOGUウエストクッション(カバー付)
横方向の大きな摩擦抵抗によって接着するクロロプレンゴム採用によりトレーをのせるだけでテーブルになります。上方向にはまったく抵抗がないので簡単に取れます。
固定テープが全面への転倒の不安を軽減します。
材質
カバー:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ、発泡ポリスチレン・接着シート:クロロプレンゴム、固定テープ部材:ナイロン・ポリエステル各100%
質量(g)
850
幅(cm)
55
高さ(cm)
6/20
奥行き(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060705
-
ネイビー
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
62060714
-
レッド
オープン
取扱い終了
62060723
-
グレー
オープン
取扱い終了
62060732
-
ブラウン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください