ニシウラ
ヨッコイショシリーズ どこでもテーブル
車いすのアームパッドを両側から挟みこみ固定します。(座幅38cm~45cmまでの車いすに対応)
車いすのアームパッドを両側から挟みこむ仕様なので簡単に取り付けられしっかりと固定できます。
材質
ポリ板
質量(kg)
3
タイプ
標準セット
幅(cm)
60
高さ(cm)
2
奥行き(cm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62060748
nishiura T-D
¥
39,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください