豊通オールライフ
カバー式L型ブラケット止め
仕様
Φ3.2、Φ3.5cm兼用
材質
亜鉛ダイカスト+樹脂
質量(g)
170
径(Φmm)
44
高さ(cm)
7.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62061527
-
右 ゴールド
右
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
62061536
-
左 ゴールド
左
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください