田邊金属工業所
折りたたみ手すり『じゃませんとって』
普段はスッキリたたんで使う時はシッカリ持てます。
材質
手すり:天然木、ブラケット:亜鉛ダイキャスト、カバー板:ABS樹脂
質量(kg)
1.3(1本)
幅(cm)
48.5
高さ(cm)
9
奥行き(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062403
VFH-450
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください