トマト
木製ミニスロープ
(1件のレビュー)
特注サイズ承ります。
固定用ビスが付属しています。
材質
純木(ナラ材)
質量(kg)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
高さ(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62062963
A15
80
1.5
5.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
62062972
B30
120
3
9.5
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
62062988
B35
120
3.5
11
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
62062997
B40
120
4
12.5
¥
11,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
62063006
C15
140
1.5
5.5
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
62063015
C20
140
2
6
¥
6,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
62063024
C25
140
2.5
8
¥
7,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
62063033
C30
140
3
9.5
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
62063042
C35
140
3.5
11
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
62063058
C40
140
4
12.5
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
62063076
A20
80
2
6
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
11日以内出荷
62063137
A25
80
2.5
8
¥
4,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
62063146
A30
80
3
9.5
¥
5,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
62063155
A35
80
3.5
11
¥
6,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
62063173
B15
120
1.5
5.5
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
62063182
B20
120
2
6
¥
5,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
62063198
B25
120
2.5
8
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
62063067
D15
160
1.5
5.5
¥
5,500
取扱い終了
特別運賃
62063085
D20
160
2
6
¥
7,000
取扱い終了
62063094
D25
160
2.5
8
¥
8,800
取扱い終了
62063103
D30
160
3
9.5
¥
11,700
取扱い終了
62063112
D35
160
3.5
11
¥
13,600
取扱い終了
62063128
D40
160
4
12.5
¥
15,600
取扱い終了
62063164
A40
80
4
12.5
¥
7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください