曜日別特売

木製玄関ステップ

木製玄関ステップ - パナソニックエイジフリー・ライフテック

ズレ防止の固定金具付です。
タテ・ヨコどちらでも取付可能です。
脚(大)、脚(小)の組み合せにより、高さ調節ができます。

高さ(cm)8・15・20(3段階調節)材質本体:天然木、固定金具:スチール、アジャスター:ブチレンゴム・スチール奥行き(cm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62063977VALSMGSW81段ワイド(幅90cm)90
25,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
62063968VALSMGS15.61段(幅60cm)60
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62063968VALSMGS173654998VALSMGS1VALSMGS1 木製玄関ステップ 1段 パナソニックエイジフリー・ライフテック 73654998木製玄関ステップ 1段パナソニックエイジフリー・ライフテック1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする