アイセン
排水口ブラシ
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥
219
税込
¥
241
(101)
ブラシの先端が直角なので、底面も洗いやすい。ブラシケース付き。
用途
排水口、ストレーナー、三角コーナーに。
使用場所
排水口まわり
仕様
ブラシカバー付
色
ホワイト
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
材質(ケース)
ポリプロピレン
材質(柄部)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59908537
KBA04
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください