土牛
レンコン玉打診棒スティック
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途
床などの点検に。天井などの点検に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
60
材質(柄部)
カーボン
主な用途
機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)
ゴム
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59908634
00960
約695
約280
¥
12,330
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59908643
00961
約1095
約340
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください