ボウエキ(BOUEKI)
コンパクトエアーベッド
非常時の簡易ベット。
硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。
空気入れ付きで簡単にふくらませます。
仕様
空気入付
材質
リニア低密度ポリエチレン
質量(g)
270
耐荷重(kg)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1950×550×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59908652
84415
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,498
アウトレット
¥
1,648
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください