抗菌消臭・簡易トイレの凝固剤

抗菌消臭・簡易トイレの凝固剤 - ボウエキ(BOUEKI)抗菌消臭・簡易トイレの凝固剤 - ボウエキ(BOUEKI)

抗菌・消臭トイレ凝固剤です。
トイレの後処理が簡単です!
断水時の便器に市販のゴミ袋をセットするだけで使用できます!
抗菌性ゼオライトを使用しているので臭い軽減!

使用可能回数10回分材質高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト寸法(mm)60×80質量(g)80内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5990875637005
850849
689
アウトレット
758(税込)
当日出荷
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする