曜日別特売

充電器

充電器 - BOSCH(ボッシュ)

高速充電(高容量18V/6.0Ahバッテリーを35分で80%、55分でフル充電可能)
ケーブルを本体に巻きつけて収納可能なデザインです。

用途ボッシュプロ用14.4V及び18Vリチウムイオンバッテリーの充電。充電電圧(V)14.4~18充電時間(分)18V2.0Ahバッテリー約15(空→80%ターボ充電)/約30(空→フル充電)、18V5.0Ahバッテリー約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)、ProCORE18V8.0Ahバッテリー約68(空→80%ターボ充電)/約79(空→フル充電)充電電流(A)8.0質量(kg)0.7質量(g)0.65消費電力(W)190使用温度範囲(℃)0~+40幅(mm)80高さ(mm)180長さ(mm)110トラスコ品番855-1467電源(V)100(50-60Hz)適合バッテリーボッシュプロ用14.4V、18Vリチウムイオンバッテリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電電圧(V)
充電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59910244GAL1880CV14.4~188.0
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする