曜日別特売

コードレス投光器

コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器 - BOSCH(ボッシュ)
(2件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。

用途照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69光束(Lm)弱1000/強1900保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59910253GLI18V-19001台829-1537本体のみ
21,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46162176GLI18V-1900SET1セット522-7344本体、18V5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット
51,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59910253
2020-01-31
用途: 電源のない現場

ドリルとバッテリーが共用なので電源の離れた現場で暗い場所でも効率よく作業ができます

対象商品 : 59910253
2017-12-27
用途: 機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング建設業・工事業

大変明るく耐久性も有りそうです、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする