BOSCH(ボッシュ)
受光器
GLR300HVG用の受光器です。
トラスコ品番
855-1495
厚さ(mm)
30
電源
9Vアルカリ乾電池×1個
保護等級
IP65
使用距離範囲(m)
150
縦(mm)
148
横(mm)
73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59910287
LR1G
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください