BOSCH(ボッシュ)
GLL5-50X用 受光器
GLL5-50X用受光器です。
トラスコ品番
855-1492
適合機種
GLL5-50X
セット内容
単4アルカリ乾電池×2本
厚さ(mm)
25
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
30
縦(mm)
150
横(mm)
51
受光精度
±1mm
受光距離(m)
5~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59910375
LR6
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください