曜日別特売

滅菌オオサキアイソレーションガウンPE

滅菌オオサキアイソレーションガウンPE - オオサキメディカル滅菌オオサキアイソレーションガウンPE - オオサキメディカル

看護介護用・お見舞い用・患者用などのディスポタイプの簡易予防衣です。
前面・腕部にラミネート加工を施し、バリア性に優れたアイソレーションガウンです。
丈120cmのロング丈、袖丈62cmのゆったり仕様です。
軽量で通気性にも優れます。
洗濯などの業務の省力化が図れます。

ブルーサイズフリータイプ袖口付 前面・腕部PEラミネート加工袖丈(cm)62総丈(cm)120
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54871828510281箱(100枚)
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
54871837510291箱(10枚)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59909562000510281箱(100枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
59909578000510291箱(10枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5990956200051028548718285102800051028 滅菌オオサキアイソレーションガウンPE オオサキメディカル 54871828滅菌オオサキアイソレーションガウンPEオオサキメディカル1箱(100枚)
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
5990957800051029548718375102900051029 滅菌オオサキアイソレーションガウンPE オオサキメディカル 54871837滅菌オオサキアイソレーションガウンPEオオサキメディカル1箱(10枚)
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする