オフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ハイバック(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様化するデバイスや変化するワークスタイルにあわせて着座姿勢を最適にサポートします。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655062CR-GA2502E1GME6-Vブラックブラック107519.6なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655306CR-GA2503E1GME6-Vブラックブラック107521.1あり
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656033CR-GA2513E1GME6-Vブラックブラック107521.8あり
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655078CR-GA2502E1GME6-Wブラックブラック107519.6なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655315CR-GA2503E1GME6-Wブラックブラック107521.1あり
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656042CR-GA2513E1GME6-Wブラックブラック107521.8あり
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655148CR-GA2502E1GMT5-Vインディゴブルー-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655385CR-GA2503E1GMT5-Vインディゴブルー-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656112CR-GA2513E1GMT5-Vインディゴブルー-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655157CR-GA2502E1GMT5-Wインディゴブルー-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655394CR-GA2503E1GMT5-Wインディゴブルー-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656137CR-GA2513E6GME6-Vブラックブラック107521.8あり
216,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656146CR-GA2513E6GMQ3-Vリーフグリーン-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655184CR-GA2502E6GME6-Vブラックブラック107519.6なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655428CR-GA2503E6GME6-Vブラックブラック107521.1あり
208,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656155CR-GA2513E6GMQ3-Wリーフグリーン-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655193CR-GA2502E6GME6-Wブラックブラック107519.6なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655437CR-GA2503E6GME6-Wブラックブラック107521.1あり
208,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656164CR-GA2513E6GMQ5-Vオリーブグリーン-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655202CR-GA2502E6GMQ3-Vリーフグリーン-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655446CR-GA2503E6GMQ3-Vリーフグリーン-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656173CR-GA2513E6GMQ5-Wオリーブグリーン-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655218CR-GA2502E6GMQ3-Wリーフグリーン-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655455CR-GA2503E6GMQ3-Wリーフグリーン-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656182CR-GA2513E6GMT4-Vターコイズ-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655227CR-GA2502E6GMQ5-Vオリーブグリーン-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655464CR-GA2503E6GMQ5-Vオリーブグリーン-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656198CR-GA2513E6GMT4-Wターコイズ-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655236CR-GA2502E6GMQ5-Wオリーブグリーン-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655473CR-GA2503E6GMQ5-Wオリーブグリーン-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656207CR-GA2513E6GMT5-Vインディゴブルー-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655245CR-GA2502E6GMT4-Vターコイズ-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655482CR-GA2503E6GMT4-Vターコイズ-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656216CR-GA2513E6GMY3-Vマンダリンオレンジ-107521.8可動肘
216,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655254CR-GA2502E6GMT4-Wターコイズ-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655498CR-GA2503E6GMT4-Wターコイズ-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655263CR-GA2502E6GMT5-Vインディゴブルー-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655507CR-GA2503E6GMT5-Vインディゴブルー-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655272CR-GA2502E6GMT5-Wインディゴブルー-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655516CR-GA2503E6GMT5-Wインディゴブルー-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655288CR-GA2502E6GMY3-Vマンダリンオレンジ-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655525CR-GA2503E6GMY3-Vマンダリンオレンジ-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655297CR-GA2502E6GMY3-Wマンダリンオレンジ-107519.6肘なし
187,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655534CR-GA2503E6GMY3-Wマンダリンオレンジ-107521.1T型肘
208,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081336CR-GA2502E1GME5-Vダルグレーホワイトグレー98519.593なし
187,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081345CR-GA2502E1GME5-Wダルグレーホワイトグレー98519.593なし
187,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081379CR-GA2502E6GME5-Vダルグレーブラック98519.593なし
187,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081388CR-GA2502E6GME5-Wダルグレーブラック98519.593なし
187,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081397CR-GA2502E6GMR5-Vシグナルレッドブラック98519.593なし
187,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081406CR-GA2502E6GMR5-Wシグナルレッドブラック98519.593なし
187,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする