オフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨオフィスチェアー インスパイン ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多様化するデバイスや変化するワークスタイルにあわせて着座姿勢を最適にサポートします。

グリーン購入法適合内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(座面)
色(背面)
全高(mm)
本体質量(kg)
肘掛
ヘッドレスト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60655543CR-GA2505E1GME6-Vブラックブラック123521.6あり-
240,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656234CR-GA2515E1GME6-Vブラックブラック123522.3あり-
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655552CR-GA2505E1GME6-Wブラックブラック123521.6あり-
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656243CR-GA2515E1GME6-Wブラックブラック123522.3あり-
248,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655622CR-GA2505E1GMT5-Vインディゴブルー-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656313CR-GA2515E1GMT5-Vインディゴブルー-123522.3可動肘あり
248,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655638CR-GA2505E1GMT5-Wインディゴブルー-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656322CR-GA2515E1GMT5-Wインディゴブルー-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655665CR-GA2505E6GME6-Vブラックブラック123521.6あり-
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656356CR-GA2515E6GME6-Vブラックブラック123522.3あり-
248,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655674CR-GA2505E6GME6-Wブラックブラック123521.6あり-
240,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656365CR-GA2515E6GME6-Wブラックブラック123522.3あり-
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655683CR-GA2505E6GMQ3-Vリーフグリーン-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656374CR-GA2515E6GMQ3-Vリーフグリーン-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655692CR-GA2505E6GMQ3-Wリーフグリーン-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656383CR-GA2515E6GMQ3-Wリーフグリーン-123522.3可動肘あり
248,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655708CR-GA2505E6GMQ5-Vオリーブグリーン-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656392CR-GA2515E6GMQ5-Vオリーブグリーン-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655717CR-GA2505E6GMQ5-Wオリーブグリーン-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656408CR-GA2515E6GMQ5-Wオリーブグリーン-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655726CR-GA2505E6GMT4-Vターコイズ-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656417CR-GA2515E6GMT4-Vターコイズ-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655735CR-GA2505E6GMT4-Wターコイズ-123521.6T型肘あり
240,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656426CR-GA2515E6GMT4-Wターコイズ-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655744CR-GA2505E6GMT5-Vインディゴブルー-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656435CR-GA2515E6GMT5-Vインディゴブルー-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655753CR-GA2505E6GMT5-Wインディゴブルー-123521.6T型肘あり
240,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656444CR-GA2515E6GMT5-Wインディゴブルー-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655762CR-GA2505E6GMY3-Vマンダリンオレンジ-123521.6T型肘あり
240,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656453CR-GA2515E6GMY3-Vマンダリンオレンジ-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655778CR-GA2505E6GMY3-Wマンダリンオレンジ-123521.6T型肘あり
240,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656462CR-GA2515E6GMY3-Wマンダリンオレンジ-123522.3可動肘あり
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656478CR-GA2515E6L7E6-Wブラックブラック123522.5あり-
324,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081519CR-GA2505E1GME5-Vダルグレーホワイトグレー114521.62T型肘-
240,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081528CR-GA2505E1GME5-Wダルグレーホワイトグレー114521.62T型肘-
240,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081555CR-GA2505E6GME5-Vダルグレーブラック114521.62T型肘-
240,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081564CR-GA2505E6GME5-Wダルグレーブラック114521.62T型肘-
240,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081573CR-GA2505E6GMR5-Vシグナルレッドブラック114521.62T型肘-
240,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081589CR-GA2505E6GMR5-Wシグナルレッドブラック114521.62T型肘-
240,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081799CR-GA2515E1GME5-Vダルグレーホワイトグレー114522.42可動肘-
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081808CR-GA2515E1GME5-Wダルグレーホワイトグレー114522.42可動肘-
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081835CR-GA2515E6GME5-Vダルグレーブラック114522.42可動肘-
248,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081844CR-GA2515E6GME5-Wダルグレーブラック114522.42可動肘-
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081853CR-GA2515E6GMR5-Vシグナルレッドブラック114522.42可動肘-
248,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61081869CR-GA2515E6GMR5-Wシグナルレッドブラック114522.42可動肘-
248,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655568CR-GA2505E1GMQ3-Vリーフグリーン-123521.6T型肘あり
222,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656252CR-GA2515E1GMQ3-Vリーフグリーン-123522.3可動肘あり
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655577CR-GA2505E1GMQ3-Wリーフグリーン-123521.6T型肘あり
222,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60656268CR-GA2515E1GMQ3-Wリーフグリーン-123522.3可動肘あり
229,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60655586CR-GA2505E1GMQ5-Vオリーブグリーン-123521.6T型肘あり
222,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする