ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート
高さ(mm)965種類両開きグリーン購入法適合間口(mm)1200奥行(mm)420棚段数3色木目収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(左右)400×370×838 (中)285×370×838仕様可動棚6枚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ/ABS 本体/表面材:プリント紙質量(kg)79材質(本体)天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 本体/表面材:プリント紙区分本体シリーズマネージメント S350シリーズ材質(棚板)表面材:プリント紙材質(扉)表面材:プリント紙鍵なしアジャスターあり適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L1N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付内容量1台