ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート
高さ(mm)1800種類両開きグリーン購入法適合間口(mm)898奥行(mm)418棚段数6色木目収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上)842×370×835(下)842×370×840仕様可動棚4枚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ/ABS 本体/表面材:プリント紙質量(kg)92材質(本体)表面材:プリント紙区分本体シリーズマネージメント S350シリーズ材質(棚板)表面材:プリント紙材質(扉)表面材:プリント紙鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)898×418×1800アジャスターあり適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L1N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付内容量1台