ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート
高さ(mm)720グリーン購入法適合奥行(mm)850収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右袖(上)335×312×118(中)335×418×135(下)335×522×285 左袖(上)335×522×262(下)335×522×288仕様右袖のみオールロック機構付き区分本体シリーズマネージメント S350シリーズキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:パーティクルボード色(天板)木目材質(表面)プリント紙材質(引出し)表面材:プリント紙、芯材:パーティクルボード材質(脚部)表面材:プリント紙、芯材:パーティクルボード色(本体)木目鍵ありアジャスターあり材質(幕板)表面材:プリント紙、芯材:パーティクルボードサービス分類組立・設置・取付内容量1台