ベーシックなデザインの個室空間をトータルにコーディネート
高さ(mm)1800種類両開きグリーン購入法適合間口(mm)900奥行(mm)450棚段数5色ウエンジブラウン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上)左右410×402×998×2(下)左右410×402×672×2仕様可動棚6枚付き材質天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS 本体/表面材:プリント紙質量(kg)71.5材質(本体)表面材:プリント紙区分本体シリーズマネージメント S370シリーズ材質(棚板)表面材:プリント紙材質(扉)表面材:プリント紙鍵なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800アジャスターあり適合金具壁固定:(転倒防止)PE-L1N、床固定:PE-L2サービス分類組立・設置・取付内容量1台