曜日別特売

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。4本脚丸脚キャスター付き。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53675738MT-JTMR127E6MT1-CNホワイトナチュラルブラック1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347046MT-JTMR127S81MAW-CN--1200×750×72026.52750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347073MT-JTMR157S81MAW-CN--1500×750×72031.22750
84,300
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675756MT-JTMR127E6MAW-CNホワイトブラック1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347098MT-JTMR159S81MAW-CN--1500×900×72035.52900
88,800
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347125MT-JTMR187S81MAW-CN--1800×750×72035.92750
90,400
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675774MT-JTMR127E6MV5-CNアッシュブラウンブラック1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347143MT-JTMR189S81MAW-CN--1800×900×72041.12900
95,000
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675799MT-JTMR127S81MT1-CNホワイトナチュラルフラットシルバー1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675817MT-JTMR127S81MV5-CNアッシュブラウンフラットシルバー1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675835MT-JTMR127SAWMT1-CNホワイトナチュラルホワイト1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675853MT-JTMR127SAWMAW-CNホワイトホワイト1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675869MT-JTMR127SAWMV5-CNアッシュブラウンホワイト1200×750×72025750
75,400
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675887MT-JTMR129E6MT1-CNホワイトナチュラルブラック1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675905MT-JTMR129E6MAW-CNホワイトブラック1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675923MT-JTMR129E6MV5-CNアッシュブラウンブラック1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675948MT-JTMR129S81MT1-CNホワイトナチュラルフラットシルバー1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675966MT-JTMR129S81MAW-CNホワイトフラットシルバー1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675984MT-JTMR129S81MV5-CNアッシュブラウンフラットシルバー1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676009MT-JTMR129SAWMT1-CNホワイトナチュラルホワイト1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676027MT-JTMR129SAWMAW-CNホワイトホワイト1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676045MT-JTMR129SAWMV5-CNアッシュブラウンホワイト1200×900×72028900
79,400
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676063MT-JTMR157E6MT1-CNホワイトナチュラルブラック1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676088MT-JTMR157E6MAW-CNホワイトブラック1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676106MT-JTMR157E6MV5-CNアッシュブラウンブラック1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676124MT-JTMR157S81MT1-CNホワイトナチュラルフラットシルバー1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676158MT-JTMR157S81MV5-CNアッシュブラウンフラットシルバー1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676176MT-JTMR157SAWMT1-CNホワイトナチュラルホワイト1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676194MT-JTMR157SAWMAW-CNホワイトホワイト1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676203MT-JTMR157SAWMV5-CNアッシュブラウンホワイト1500×750×72029750
84,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676228MT-JTMR159E6MT1-CNホワイトナチュラルブラック1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676246MT-JTMR159E6MAW-CNホワイトブラック1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676264MT-JTMR159E6MV5-CNアッシュブラウンブラック1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676289MT-JTMR159S81MT1-CNホワイトナチュラルフラットシルバー1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676307MT-JTMR159S81MV5-CNアッシュブラウンブラック1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676325MT-JTMR159SAWMT1-CNホワイトナチュラルホワイト1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676343MT-JTMR159SAWMAW-CNホワイトホワイト1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676359MT-JTMR159SAWMV5-CNアッシュブラウンホワイト1500×900×72034900
88,800
72,980
80,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676377MT-JTMR187E6MT1-CNホワイトナチュラルブラック1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676395MT-JTMR187E6MAW-CNホワイトブラック1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676413MT-JTMR187E6MV5-CNアッシュブラウンブラック1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676438MT-JTMR187S81MT1-CNホワイトナチュラルフラットシルバー1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676465MT-JTMR187S81MV5-CNアッシュブラウンフラットシルバー1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676483MT-JTMR187SAWMT1-CNホワイトナチュラルホワイト1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676508MT-JTMR187SAWMAW-CNホワイトホワイト1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676517MT-JTMR187SAWMV5-CNアッシュブラウンホワイト1800×750×72034750
90,400
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676535MT-JTMR189E6MT1-CNホワイトナチュラルブラック1800×900×72039900
95,000
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676553MT-JTMR189E6MAW-CNホワイトブラック1800×900×72039900
95,000
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676578MT-JTMR189E6MV5-CNアッシュブラウンブラック1800×900×72039900
95,000
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53676596MT-JTMR189S81MT1-CNホワイトナチュラルフラットシルバー1800×900×72039900
95,000
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする