ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き)

ミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨミーティング用テーブル JUTO角形天板(配送・組立サービス付き) - コクヨ

天板や脚のカラー、デザインを豊富に用意。組み合わせによって、多様なシーンでの使い方やデザインテイストに対応するテーブルを作り上げることができます。4本脚角脚アジャスター付き。

高さ(mm)720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全82種類を絞り込む
幅(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43346949MT-JTK127S81MAWNホワイトフラットシルバー1200×750×72027.221200
68,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674408MT-JTK127E6MT1Nナチュラルオークブラック1200×750×720251200
68,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43346958MT-JTK127SAWMAWNホワイトホワイト1200×750×72027.221200
68,800
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43346967MT-JTK157S81MAWNホワイトフラットシルバー1500×750×72031.921500
77,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674426MT-JTK127E6MAWNホワイトブラック1200×750×720251200
68,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43346976MT-JTK157SAWMAWNホワイトホワイト1500×750×72031.921500
77,800
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43346985MT-JTK159S81MAWNホワイトフラットシルバー1500×900×72036.221500
82,300
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674444MT-JTK127E6MV5Nアッシュブラウンブラック1200×750×720251200
68,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43346994MT-JTK159SAWMAWNホワイトホワイト1500×900×72036.221500
82,300
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347003MT-JTK187S81MAWNホワイトフラットシルバー1800×750×72036.621800
83,900
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674469MT-JTK127S81MT1Nナチュラルオークフラットシルバー1200×750×720251200
68,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347019MT-JTK187SAWMAWNホワイトホワイト1800×750×72036.621800
83,900
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347028MT-JTK189S81MAWNホワイトフラットシルバー1800×900×72041.821800
88,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347037MT-JTK189SAWMAWNホワイトホワイト1800×900×72041.821800
88,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674496MT-JTK127S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1200×750×720251200
68,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674514MT-JTK127SAWMT1Nナチュラルオークホワイト1200×750×720251200
68,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674548MT-JTK127SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1200×750×720251200
68,800
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674566MT-JTK129E6MT1Nナチュラルオークブラック1200×900×720281200
72,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674584MT-JTK129E6MAWNホワイトブラック1200×900×720281200
72,800
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674609MT-JTK129E6MV5Nアッシュブラウンブラック1200×900×720281200
72,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674627MT-JTK129S81MT1Nナチュラルオークフラットシルバー1200×900×720281200
72,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674645MT-JTK129S81MAWNホワイトフラットシルバー1200×900×720281200
72,800
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674663MT-JTK129S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1200×900×720281200
72,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674688MT-JTK129SAWMT1Nナチュラルオークホワイト1200×900×720281200
72,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674706MT-JTK129SAWMAWNホワイトホワイト1200×900×720281200
72,800
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674724MT-JTK129SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1200×900×720281200
72,800
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674749MT-JTK157E6MT1Nナチュラルオークブラック1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674767MT-JTK157E6MAWNホワイトブラック1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674785MT-JTK157E6MV5Nアッシュブラウンブラック1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674803MT-JTK157S81MT1Nナチュラルオークフラットシルバー1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674837MT-JTK157S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674855MT-JTK157SAWMT1Nナチュラルオークホワイト1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674889MT-JTK157SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1500×750×720291500
77,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674907MT-JTK159E6MT1Nナチュラルオークブラック1500×900×720341500
82,300
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674925MT-JTK159E6MAWNホワイトブラック1500×900×720341500
82,300
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674943MT-JTK159E6MV5Nアッシュブラウンブラック1500×900×720341500
82,300
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674968MT-JTK159S81MT1Nナチュラルオークフラットシルバー1500×900×720341500
82,300
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53674995MT-JTK159S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1500×900×720341500
82,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675013MT-JTK159SAWMT1Nナチュラルオークホワイト1500×900×720341500
82,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675047MT-JTK159SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1500×900×720341500
82,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675065MT-JTK187E6MT1Nナチュラルオークブラック1800×750×720341800
83,900
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675083MT-JTK187E6MAWNホワイトブラック1800×750×720341800
83,900
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675108MT-JTK187E6MV5Nアッシュブラウンブラック1800×750×720341800
83,900
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675126MT-JTK187S81MT1Nナチュラルオークフラットシルバー1800×750×720341800
83,900
70,980
78,078(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675153MT-JTK187S81MV5Nアッシュブラウンフラットシルバー1800×750×720341800
83,900
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675178MT-JTK187SAWMT1Nナチュラルオークホワイト1800×750×720341800
83,900
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675205MT-JTK187SAWMV5Nアッシュブラウンホワイト1800×750×720341800
83,900
70,980
78,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675223MT-JTK189E6MT1Nナチュラルオークブラック1800×900×720391800
88,600
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675248MT-JTK189E6MAWNホワイトブラック1800×900×720391800
88,600
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53675266MT-JTK189E6MV5Nアッシュブラウンブラック1800×900×720391800
88,600
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする