適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L17(床固定)
用途書類整理種類引違い適合(棚)A-S36F1N仕様上下連結機能、背面化粧その他棚板/4枚、棚板寸法/W856×D317(mm)、錠付き ※ベース取付不可付属品鍵(2個)質量(kg)53.2色ナチュラルグレー高さ(mm)1790材質(本体)スチール区分本体奥行(mm)400間口(mm)880シリーズ保管庫浅型棚段数5棚板耐荷重(kg)約40kg材質(棚板)スチール保証期間外装・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、(※)構造体3年生産国日本材質(扉)扉/スチール、引き手/ABS、ガラスベース取付不可内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×1655材質(塗装)焼付塗装棚板可動棚板:4枚(可動ピッチ24mm)設置形態下置き鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790サービス分類組立・設置・取付内容量1台