BS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

BS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨ

配線機能や収納にこだわったスタンダードデスクのBS+デスクシステムです。

仕様スタンダードテーブル高さ(mm)700区分本体シリーズBS+デスクシステムキャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:スチール色(天板)ナチュラルグレー材質(表面)スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装なしグリーン購入法適合アジャスターあり引出しあり材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60662796SD-BSN107LF11ナチュラルグレー1000×700×70033
70,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662805SD-BSN108LF11ナチュラルグレー1000×800×70035
78,200
58,980
64,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662814SD-BSN117LF11ナチュラルグレー1100×700×70035
72,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662823SD-BSN118LF11ナチュラルグレー1100×800×70037
80,400
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662832SD-BSN127LF11ナチュラルグレー1200×700×70036
73,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662848SD-BSN128LF11ナチュラルグレー1200×800×70038
83,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662857SD-BSN147LF11ナチュラルグレー1400×700×70041
92,600
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662866SD-BSN148LF11ナチュラルグレー1400×800×70043
99,700
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662875SD-BSN167LF11ナチュラルグレー1600×700×70044
100,200
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662884SD-BSN168LF11ナチュラルグレー1600×800×70048
106,700
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662893SD-BSN187LF11ナチュラルグレー1800×700×70048
115,800
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662902SD-BSN188LF11ナチュラルグレー1800×800×70052
125,400
88,980
97,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月16日
60662918SD-BSN77LF11ナチュラルグレー700×700×70025
63,200
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60662927SD-BSN78LF11ナチュラルグレー700×800×70027
64,800
48,980
53,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする