曜日別特売

GTワゴン(配送・組立サービス付き)

GTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨGTワゴン(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多彩な機能とバリエーションを持つスタンダードワゴン。

グリーン購入法適合内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53583855SD-GT46DRN3E6Aブラック395×602×680-30.4ワゴン(N3)、深型ペントレー引き出し付きタイプ
120,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583889SD-GT46DV3S81N4フラットシルバー410×638×595-24.928ワゴン(V3)、3段引き出しタイプ
89,200
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347649SD-GTS46A2S81MT1N4フラットシルバー--30.928天板昇降ワゴン(A2)、2段引き出しタイプ
123,600
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663618SD-GTS46A2S81PAWN4フラットシルバー-2-天板昇降ワゴン(A2)、2段引き出しタイプ
123,600
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583898SD-GTZ36T3E6Aブラック295×602×648-20ワゴン(T3スリム)、ペントレー引き出し付きスリムタイプ
93,300
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583925SD-GTZ46DRT3E6Aブラック395×602×648-29.9ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
109,900
91,980
101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583959SD-GTZ46DT3S81NNフラットシルバー410×638×635-29.4ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
92,800
75,980
83,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347789SD-GXZ46T3E6ANブラック395×602×648-29.4ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
94,000
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347579SD-GT45T3S81N3フラットシルバー395×502×648-25.8ワゴン(T3ショート)、ペントレー引き出し付きタイプD600デスク用
83,100
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663584SD-GT46A2S81N4フラットシルバー395×602×6002-ワゴン(A2)、2段引き出しタイプ
77,400
57,980
63,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583864SD-GT46DRN3S81フラットシルバー395×602×680-30.4ワゴン(N3)、深型ペントレー引き出し付きタイプ
120,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583907SD-GTZ36T3S81フラットシルバー295×602×648-26ワゴン(T3スリム)、ペントレー引き出し付きスリムタイプ
93,300
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583934SD-GTZ46DRT3S81フラットシルバー395×602×648-29.9ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
109,900
91,980
101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583873SD-GT46DRN3SAWホワイト395×602×680-30.4ワゴン(N3)、深型ペントレー引き出し付きタイプ
120,400
95,980
105,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347667SD-GTS46A2S81MP2N4フラットシルバー--30.928天板昇降ワゴン(A2)、2段引き出しタイプ
123,600
84,980
93,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583916SD-GTZ36T3SAWホワイト295×602×648-20ワゴン(T3スリム)、ペントレー引き出し付きスリムタイプ
93,300
74,980
82,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53583943SD-GTZ46DRT3SAWホワイト395×602×648-29.9ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
109,900
91,980
101,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663602SD-GT46V3S81N4フラットシルバー395×602×6803-ワゴン(V3)、3段引き出しタイプ
79,900
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663645SD-GTZ46T3S81Nフラットシルバー395×602×6483-ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
83,200
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347615SD-GT46N3S81N3フラットシルバー395×602×680-29.3ワゴン(N3)、深型ペントレー引き出し付きタイプ
96,100
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347703SD-GTS46V3S81MT1N4フラットシルバー--29.928天板昇降ワゴン(V3)、3段引き出しタイプ
126,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663663SD-GXZ46T3S81Nフラットシルバー395×602×6483-ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
94,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663672SD-GXZ46T3SAWNホワイト395×602×6483-ワゴン(T3)、ペントレー引き出し付きタイプ
94,000
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347728SD-GTS46V3S81MP2N4フラットシルバー--29.928天板昇降ワゴン(V3)、3段引き出しタイプ
126,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347737SD-GTS46V3S81PAWN4フラットシルバー--29.928天板昇降ワゴン(V3)、3段引き出しタイプ
126,000
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347563SD-GT45T3E6AN3-395×502×648-25.8-
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663575SD-GT45T3SAWN3-395×502×6483--
65,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347658SD-GTS46A2S81MG5N4-410×580×798-30.928-
105,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663627SD-GTS46A2SAWPAWN4--2--
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347588SD-GT46A2E6AN4-395×602×600-25.928-
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663593SD-GT46N3SAWN3-395×602×6803--
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663636SD-GTS46V3SAWPAWN4--3--
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347676SD-GTS46A2SAWM10N4-410×580×798-30.928-
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347606SD-GT46N3E6AN3-395×602×680-29.3-
75,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347685SD-GTS46A2SAWMG5N4-410×580×798-30.928-
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347694SD-GTS46A2SAWMP2N4-410×580×798-30.928-
97,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663654SD-GTZ46T3SAWN-395×602×6483--
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347624SD-GT46V3E6AN4-395×602×600-24.928-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347719SD-GTS46V3S81MG5N4-410×580×798-29.928-
107,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347746SD-GTS46V3SAWM10N4-410×580×798-29.928-
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347755SD-GTS46V3SAWMG5N4-410×580×798-29.928-
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347764SD-GTS46V3SAWMP2N4-410×580×798-29.928-
99,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43347773SD-GTZ46T3E6AN-395×602×648-29.9-
65,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする