曜日別特売

ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム スタンダードテーブル(配送・組立サービス付き) - コクヨ

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合アジャスターあり引出しなし内容量1台
注意
※配線容量を増やすため、基本的には対向式のデスク設定で納品いたします
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全144種類を絞り込む
144種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60663724SD-ISN107LSPAWNホワイト1000×700×72023
58,500
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31709853SD-ISN146LSPAWNホワイト1400×600×72028
72,700
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663733SD-ISN117LSPAWNホワイト1100×700×72025
60,200
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663742SD-ISN127LSPAWNホワイト1200×700×72026
61,600
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663758SD-ISN147LSPAWNホワイト1400×700×72029
74,400
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663767SD-ISN157LSPAWNホワイト1500×700×72030
77,700
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663776SD-ISN167LSPAWNホワイト1600×700×72032
81,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317099SD-ISN106LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1000×600×72022
56,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663785SD-ISN187LSPAWNホワイト1800×700×72034
94,700
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317108SD-ISN106LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1000×600×72022
56,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663794SD-ISN207LSPAWNホワイト2000×700×72038
116,100
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663803SD-ISN77LSPAWNホワイト700×700×72020
56,500
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317117SD-ISN106LSPAWNホワイト1000×600×72022
56,900
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663812SD-ISN87LSPAWNホワイト800×700×72021
57,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317257SD-ISN1075LSMP2(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1000×750×72024
62,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317266SD-ISN1075LSPAWNホワイト1000×750×72024
62,200
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317397SD-ISN107LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1000×700×72023
58,500
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317406SD-ISN107LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1000×700×72023
58,500
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317713SD-ISN116LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1100×600×72023
58,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317729SD-ISN116LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1100×600×72023
58,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317738SD-ISN116LSPAWNホワイト1100×600×72023
58,700
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317878SD-ISN1175LSMP2(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1100×750×72025
63,800
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318018SD-ISN117LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1100×700×72025
60,200
46,980
51,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318027SD-ISN117LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1100×700×72025
60,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318343SD-ISN126LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1200×600×72024
59,600
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318359SD-ISN126LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1200×600×72024
59,600
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318368SD-ISN126LSPAWNホワイト1200×600×72024
59,600
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318587SD-ISN1275LSMP2(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1200×750×72026
64,700
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318596SD-ISN1275LSPAWNホワイト1200×750×72026
64,700
48,980
53,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318788SD-ISN127LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1200×700×72026
61,600
46,980
51,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318797SD-ISN127LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1200×700×72026
61,600
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319138SD-ISN136LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1300×600×72026
64,500
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319147SD-ISN136LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1300×600×72026
64,500
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319156SD-ISN136LSPAWNホワイト1300×600×72026
64,500
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319619SD-ISN137LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1300×700×72027
66,100
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319628SD-ISN137LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1300×700×72027
66,100
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319637SD-ISN137LSPAWNホワイト1300×700×72027
66,100
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320285SD-ISN146LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1400×600×72028
72,700
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320294SD-ISN146LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1400×600×72028
72,700
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320669SD-ISN1475LSMP2(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1400×750×72029
79,400
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320678SD-ISN1475LSPAWNホワイト1400×750×72029
79,400
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321028SD-ISN147LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1400×700×72029
74,400
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321037SD-ISN147LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1400×700×72029
74,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321685SD-ISN156LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1500×600×72029
76,300
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321694SD-ISN156LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1500×600×72029
76,300
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321703SD-ISN156LSPAWNホワイト1500×600×72029
76,300
57,980
63,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322184SD-ISN1575LSMP2(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1500×750×72031
83,700
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322665SD-ISN157LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1500×700×72030
77,700
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322674SD-ISN157LSMP2N(本体)ホワイト、(天板)ラスティックミディアム1500×700×72030
77,700
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323329SD-ISN166LSMT1N(本体)ホワイト、(天板)ナチュラルオーク1600×600×72030
79,400
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IS(アイエス)デスクシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする