事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き)

事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ

袖にはオールロック機構を採用しています。

区分本体シリーズ事務用デスク SR型キャスターなし施錠あり(オールロック)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60664853SD-SR10E2N3グレー405×635×7403段24405
69,100
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664878SD-SR46E3F11N3F1400×600×7003段24400
65,100
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664896SD-SR46E3N3グレー400×600×7003段24400
65,100
45,980
50,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664905SD-SR47E2F11N3F1400×700×7003段25400
74,000
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664914SD-SR47E2N3グレー400×700×7003段25400
74,000
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41202917SD-SR47E3F11N3F1400×700×7003段25400
68,500
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664948SD-SR47E3N3グレー400×700×7003段25400
68,500
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664957SD-SR9E2N3グレー405×730×7403段26405
70,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664862SD-SR10E3N3グレー405×635×7403段24405
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664887SD-SR46E3F1TN3F1/グレー400×600×7003段24400
65,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664923SD-SR47E3F11NNF1400×700×7003段25400
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664932SD-SR47E3F1TN3F1/グレー400×700×7003段25400
68,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664966SD-SR9E3N3グレー405×730×7403段26405
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60664862SD-SR10E3N375159605SD-SR10E3N3SD-SR10E3N3 デスク SR型デスク 脇3段(配送・組立サービス付き) コクヨ 75159605デスク SR型デスク 脇3段(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60664887SD-SR46E3F1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR46E3F1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60664923SD-SR47E3F11NN41202917SD-SR47E3F11N3SD-SR47E3F11NN 事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 41202917事務用デスクSR型 脇デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
60664932SD-SR47E3F1TN354891279SD-SR127S3F11N3SD-SR47E3F1TN3 事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 54891279事務用デスクSR型 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
60664966SD-SR9E3N375159596SD-SR9E3N3SD-SR9E3N3 デスク SR型デスク 脇3段(配送・組立サービス付き) コクヨ 75159596デスク SR型デスク 脇3段(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする