コクヨ
保管庫 浅型 引き違い戸タイプ 上置き(配送・組立サービス付き)
(1件のレビュー)
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途
書類整理
色
ナチュラルグレー
材質(本体)
スチール
区分
本体
シリーズ
保管庫浅型
材質(棚板)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
設置形態
上置き
鍵
シリンダー
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/段)
約40
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、下置き保管庫(別売)が必要となります。
※同時注文で無い場合は製品保証等のサービス対象外となります。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全8種類を絞り込む
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
1760×400×880
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
棚板寸法(mm)
種類
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60667522
S-U635F1
-
-
1760×400×880
-
¥
104,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17788164
S-U335F1
-
-
880×400×880
(棚板)A-S36F1N
¥
59,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667416
S-U315F1
-
引違い
-
(棚板)A-S36F1N
¥
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667434
S-U415F1
-
引違い
-
(棚)A-S43F1N
¥
39,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667452
S-U435F1
W1176×D317
引違い
-
(棚)A-S43F1N
¥
64,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667477
S-U515F1
-
引違い
-
(棚)A-S53F3N
¥
44,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667495
S-U535F1
W726×D317
引違い
-
(棚)A-S53F4N
¥
74,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60667513
S-U615F1
-
引違い
-
-
¥
64,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません