東空販売
ブレーカ
防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)
1400
ストローク(mm)
130
全長(mm)
503
質量(kg)
16
シャンク径(Φmm)
26
シャンク長(mm)
80
ホース内径(Φmm)
19(3/4)
空気消費量(m
3
/min)
1.05
エアーインレット
1PT
ピストン径(Φmm)
35
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60365515
TCB-130BAV
¥
128,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください