曜日別特売

ピックハンマ 防振タイプ

ピックハンマ 防振タイプ - 東空販売

作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。
新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。

打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60365524TCA-7AV
71,800
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする